669199 ハンス7450マスク アイビジョン 68694738

669199 ハンス7450マスク アイビジョン 68694738
669199 ハンス7450マスク アイビジョン 68694738
669199 ハンス7450マスク アイビジョン 68694738
669199 ハンス7450マスク アイビジョン 68694738
669199 ハンス7450マスク アイビジョン 68694738

ハンス7450マスク

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード68694738品番669199
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

幅広い患者サイズをカバーする 5つのサイズのフェイスピース。
フェイスピースは、透明で柔らかいシリコンゴム製の一体型マスクです。
別売:ヘッドギア、バルブ、アダプタ

仕様●人工呼吸器用マスク●マスク素材:シリコンゴム、ポリカーボネート●サイズ:Petite (inches)A:4.6、B:3.0、C:3.9●Dead Space 78mlアズワン品番65-8531-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする