曜日別特売
SW522 レディースギアカーゴハーフパンツ SW522 SWW (SMART WORK WEAR) 68694885

レディースギアカーゴハーフパンツ SW522

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
グラスベール
ウエスト(cm)76~79
ウエスト上がり(cm)78
内容量1本注文コード68694885品番SW522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。

グラスベールサイズ4Lウエスト(cm)76~79股下(cm)43仕様ベルト裏メッシュ、ベルト後ろカーブ、後ろポケット口、サイドジップポケット(脇&カーゴ)種別カーゴハーフパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭股上(cm)25.5ヒップ(cm)106性別女性用ウエスト上がり(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする