SWW (SMART WORK WEAR)
レディースギアカーゴハーフパンツ SW522
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
インペリアルブルー
パウダーブラン
グラスベール
マツドブラン
ラストルージユ
インペリアルブルー
アイアングレー
ブラック
ウエスト(cm)
61~64
61~64
64~67
67~70
70~73
73~76
76~79
79~82
ウエスト上がり(cm)
63
63
66
69
72
75
78
81
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68695043
品番
SW522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。
色
インペリアルブルー
サイズ
S
ウエスト(cm)
61~64
股下(cm)
43
仕様
ベルト裏メッシュ、ベルト後ろカーブ、後ろポケット口、サイドジップポケット(脇&カーゴ)
種別
カーゴハーフパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭
股上(cm)
23
ヒップ(cm)
91
性別
女性用
ウエスト上がり(cm)
63