SWW (SMART WORK WEAR)
メンズ・レディーススタッフベスト SW528
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グラスベール
グラスベール
オランジュ
ラストルージユ
ブラック
サイズ
4L
SS
S
M
LL
4L
5L
L
EL
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68695804
品番
SW528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通気性に優れ、シャリ感のある快適素材。落ち着きのあるシックなカラーが魅力。
色
グラスベール
サイズ
4L
仕様
楕円カーブ背当付、脇ジップポケット、カーブテール、内側ループ(ペン差し・インカムコード用ループ付)
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
74
機能
ストレッチ、形態安定、吸汗、速乾、消臭
バスト(cm)
126
性別
男女兼用