SWW (SMART WORK WEAR)
メンズスタッフジャケット SW527
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グラスベール
グラスベール
オランジュ
ラストルージユ
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68696084
品番
SW527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
通気性に優れ、シャリ感のある快適素材。落ち着きのあるシックなカラーが魅力。
色
グラスベール
サイズ
L
仕様
楕円カーブ背当付、脇ジップポケット、カーブテール、内側ループ(ペン差し・インカムコード用ループ付)、カフスアジャストボタン(袖口調整可能)
種別
長袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
73
機能
ストレッチ、形態安定、吸汗、速乾、消臭
バスト(cm)
117