曜日別特売
SW512 メンズギアパンツ SW512 SWW (SMART WORK WEAR) 68696748

メンズギアパンツ SW512

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パールグレー
ウエスト(cm)93~98
ウエスト上がり(cm)93
サイズ4L
内容量1本注文コード68696748品番SW512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。
優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。

パールグレーサイズ4Lウエスト(cm)93~98股下(cm)86仕様2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾股上(cm)26.5ヒップ(cm)120性別男性用ウエスト上がり(cm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68696802
2019-09-29
用途: 品質管理
製造業

業務の関係で、静電気が多い場所なので、静電気対応の物を探していたが、まあまあ普通でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする