曜日別特売
SW514 レディースギアパンツ SW514 SWW (SMART WORK WEAR) 68696967

レディースギアパンツ SW514

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)70~73
ウエスト上がり(cm)77
サイズLL
内容量1本注文コード68696967品番SW514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。
優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。

ブラックサイズLLウエスト(cm)70~73股下(cm)80仕様2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾股上(cm)24.5ヒップ(cm)100性別女性用ウエスト上がり(cm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする