曜日別特売
SW514 レディースギアパンツ SW514 SWW (SMART WORK WEAR) 68696976

レディースギアパンツ SW514

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
ウエスト(cm)73~76
ウエスト上がり(cm)80
サイズEL
内容量1本注文コード68696976品番SW514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。
優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。

ブラックサイズELウエスト(cm)73~76股下(cm)80仕様2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾股上(cm)25ヒップ(cm)103性別女性用ウエスト上がり(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする