SWW (SMART WORK WEAR)
メンズ/レディースウエスタンシャツ SW515
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ライトブラン
パールグレー
ブラック
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68697414
品番
SW515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
長く働いてもストレスのない着心地の良さ。オールシーズン対応のストレッチシャツ。
色
ブラック
サイズ
L
仕様
ウェスタン切替、胸ポケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
82
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾
バスト(cm)
112
性別
男女兼用
ネック(cm)
41