SWW (SMART WORK WEAR)
メンズギンガムジャケット SW115
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
イングリッシュルージュ
イングリッシュルージュ
インペリアルブルー
ブラック
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68697502
品番
SW115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
トラディショナルなギンガムチェックにストレッチ加工を施した清涼感のあるサッカー素材使用。
色
イングリッシュルージュ
サイズ
EL
仕様
背当て、台襟、背面脇ジップ、胸ポケット、カフスアジャストボタン(袖口調節可能)、後ろ裾ゴム入り
種別
長袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル50・綿50
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ、吸汗、速乾、消臭
バスト(cm)
131