SWW (SMART WORK WEAR)
レディースギンガムジャケット SW119
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イングリッシュルージュ
イングリッシュルージュ
インペリアルブルー
ブラック
サイズ
L
S
M
LL
EL
4L
5L
L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68697694
品番
SW119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
トラディショナルなギンガムチェックにストレッチ加工を施した清涼感のあるサッカー素材使用。
色
イングリッシュルージュ
サイズ
L
仕様
背当て、台襟、背面脇ジップ、胸ポケット、カフスアジャストボタン(袖口調節可能)、後ろ裾ゴム入り
種別
長袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル50・綿50
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
機能
ストレッチ、吸汗、速乾、消臭
バスト(cm)
104