SWW (SMART WORK WEAR)
メンズギアカーゴパンツ SW103
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
パウダーブラン
パウダーブラン
グラスベール
マツドブラン
ラストルージユ
インペリアルブルー
アイアングレー
ブラック
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68697886
品番
SW103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。
素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。
色
パウダーブラン
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
86
仕様
右脇コインポケット、バックポケット、マチ付サイドポケット
種別
カーゴパンツ
サイズ(cm)
70
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット
股上(cm)
22
ヒップ(cm)
94