SW103 メンズギアカーゴパンツ SW103 SWW (SMART WORK WEAR) 68697913

メンズギアカーゴパンツ SW103

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パウダーブラン
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード68697913品番SW103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。
素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。

パウダーブランウエスト(cm)79股下(cm)86仕様右脇コインポケット、バックポケット、マチ付サイドポケット種別カーゴパンツサイズ(cm)79混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット股上(cm)22.5ヒップ(cm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする