1129-01 標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 68698859

1129-01 標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 68698859
1129-01 標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 68698859

標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1ケース(200本)注文コード68698859品番1129-01
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。

仕様●容量:100mL●目盛なし●入数:1ケース(200本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□42.5×97.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする