SW104 レディースギアカーゴパンツ SW104 SWW (SMART WORK WEAR) 68699636

レディースギアカーゴパンツ SW104

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本インペリアルブルーサイズSウエスト(cm)68注文コード68699636品番SW104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。
素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。

インペリアルブルーサイズSウエスト(cm)68股下(cm)80仕様右脇コインポケット、バックポケット、マチ付サイドポケット種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット股上(cm)23ヒップ(cm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする