曜日別特売
SW102 レディースギアパンツ SW102 SWW (SMART WORK WEAR) 68700022

レディースギアパンツ SW102

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本マツドブランサイズELウエスト(cm)73~76注文コード68700022品番SW102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。
素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。

マツドブランサイズELウエスト(cm)73~76股下(cm)80仕様アウトポケット、カッティング、膝切り返し種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット股上(cm)25ヒップ(cm)103性別女性用ウエスト上がり(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする