SWW (SMART WORK WEAR)
メンズフィールドジャケット SW105
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
マツドブラン
パウダーブラン
グラスベール
マツドブラン
ラストルージユ
インペリアルブルー
アイアングレー
ブラック
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68700528
品番
SW105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
あらゆるワークシーンに、プラス1枚のこだわりを。
仕事の機能まで出材として取り込んだ、タウンギアとしても活躍するフィールドジャケット。
色
マツドブラン
サイズ
4L
仕様
背裏仕立て、ヨーク切り替え、ジップポケット、振らプポケット、両脇ポケット、裾タブ、カーブテール
種別
長袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット
バスト(cm)
136
袖丈
長袖