曜日別特売
SW111 メンズテーパードチノパンツ SW111 SWW (SMART WORK WEAR) 68701632

メンズテーパードチノパンツ SW111

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ブラックウエスト(cm)85注文コード68701632品番SW111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。

ブラックウエスト(cm)85股下(cm)80仕様SWW刻印入糸付ボタン、裏地ギンガムチェック素材、後ろポケット口種別テーパードチノパンツサイズ(cm)82混率(%)ポリエステル80・綿20機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭股上(cm)24.5ヒップ(cm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする