SWW (SMART WORK WEAR)
レディーステーパードチノパンツ SW112
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
83
68
71
74
77
80
83
サイズ(号)
17
7
9
11
13
15
17
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68701928
品番
SW112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。
色
ベージュ
サイズ(号)
17
ウエスト(cm)
83
股下(cm)
75
仕様
SWW刻印入糸付ボタン、裏地ギンガムチェック素材、後ろポケット口
種別
テーパードチノパンツ
混率(%)
ポリエステル80・綿20
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
108