SW132 レディーステーパードパンツ SW132 SWW (SMART WORK WEAR) 68702104

レディーステーパードパンツ SW132

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウエスト(cm)81
サイズ(号)17
内容量1本注文コード68702104品番SW132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。

ワンウォッシュサイズ(号)17ウエスト(cm)81仕様左右カーブ着かえポケット&右コインポケット種別テーパードパンツ混率(%)綿81・ポリエステル18・ポリウレタン1股下(cm)75機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭股上(cm)25.5ヒップ(cm)106対象女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする