SWW (SMART WORK WEAR)
メンズ/レディースポロシャツ SW526
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
インペリアルブルー×黒
ホワイト
ラストルージュ×ブラック
インペリアルブルー×黒
ブラック×ラストルージュ
黒×インペリアルブルー
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68702305
品番
SW526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
形態安定にも優れており、何度洗っても風合いはそのまま。
シーズンを選ばず様々な業種・業界で着用いただけます。
色
インペリアルブルー×黒
サイズ
L
仕様
シャツイメージの衿元/隠しボタン、深い前立て、胸ポケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾
バスト(cm)
106