曜日別特売
X-3702FT(DS2) バイリーンマスク FTシリーズ 日本製 日本バイリーン 68703620

マスク画像

バイリーンマスク FTシリーズ 日本製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード68703620品番X-3702FT(DS2)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。排気弁付。

用途
溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.5)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
注意
※X-3502FT(DS2) バイリーンマスク FTシリーズ 日本製 日本バイリーン 区分DS2 カップ型 使い捨て式 - 【通販モノタロウ】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする