フィフティ・ヴィジョナリー
マッサージベッドBASIC穴無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ピンク
ブルー
ブラウン
ピンク
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
180×70×50
180×65×40
180×65×50
180×65×55
180×65×60
180×65×65
180×65×70
180×70×40
180×70×50
180×70×55
180×70×60
180×70×65
180×70×70
180×75×40
180×75×50
180×75×55
180×75×60
180×75×65
180×75×70
全54種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68703748
品番
FV-215-P-W70-H50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
豊富なサイズとカラーが選べるBASICなマッサージベッドです。無孔タイプ。
色
ピンク
質量(kg)
約30
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
180×70×50
材質
脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分内部:ウレタン素材、マット部分外側:PVCレザー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません