フィフティ・ヴィジョナリー
マッサージベッドBASIC穴無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
190×70×55
190×70×40
190×70×50
190×70×55
190×70×60
190×70×65
190×70×70
190×75×40
190×75×50
190×75×55
190×75×60
190×75×65
190×75×70
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68703872
品番
FV-217-BL-W70-H55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,630
シンプルなマッサージベッド、診察台としても使えます。
色
ブルー
材質
脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分:(内部)ウレタン素材(外側)PVCレザー
質量(kg)
約28
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
190×70×55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません