フィフティ・ヴィジョナリー
スタイリッシュスツール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ピンク
ブラック
ブラウン
アイボリー
ピンク
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68704177
品番
FV-302-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
施術者にもうれしいドーム型クッションのスタイリッシュスツール
色
ピンク
材質
座面:PVC、五本脚:アルミポンプ鉄メッキ、車輪:ナイロン
質量(kg)
約4.5
座面幅(cm)
Φ35
座面高(cm)
48~66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません