Panasonic(パナソニック)
ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
種類
L型
S型
L型
トラスコ品番
858-7748
858-7747
858-7748
858-7749
858-7750
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68704746
品番
DH27761W
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。
上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
色
(プラグ)クリームグレイ
(コンセント)オフホワイト
用途
ファクトライン30専用
仕様
2P15A125・2コ用
トラスコ品番
858-7748
全長(mm)
約800~1800
質量(kg)
0.73
種類
L型
適合規格
(PS)E
注意
※ファクトライン100・60には使えません。
※リーラー部を巻き戻す場合、押しボタンを押しながらコンセント部をゆっくり上に上げてください。破損のおそれがあります。
※表示の負荷容量(1500Wまで)の範囲内でご使用ください。