- 貼る快温くん オカモト 68705114

貼る快温くん

商品レビューを投稿する
内容量1セット(30枚)注文コード68705114品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

天然ミネラル機能鉱石パージ配合。
遠赤外線効果で温かさが拡がる。

温度持続時間12時間サイズレギュラータイプ貼るタイプ最高温度(℃)63平均温度(℃)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする