曜日別特売
LD21500E2 トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 500VA TOYOZUMI(トヨズミ) 68705239

トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 500VA

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード68705239品番LD21500E2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法(mm)122×105×123電流(A)【2次側】5電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする