TOYOZUMI(トヨズミ)
トランス A種 単相:複巻 1次:100V系 2次:100V系 150VA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
68705266
品番
TZ11150A2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
寸法(mm)
99×87×110
電流(A)
【2次側】1.5
電圧(V)
【1次側】100(R)-110【2次側】100(R)-110-120
RoHS指令(10物質対応)
対応