曜日別特売
XT60H-M XT60コネクタ オス GB[制御機器] 68706666

XT60H-M XT60コネクタ オス GB[制御機器] 68706666
XT60H-M XT60コネクタ オス GB[制御機器] 68706666
XT60H-M XT60コネクタ オス GB[制御機器] 68706666

XT60コネクタ オスXT60H-M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68706666
品番
XT60H-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189
色
黄色
使用温度範囲(℃)
-20~+120
定格電圧(V)
DC500
コネクタ形状
オス
最大電流(A)
60
ピン数(ピン)
2
難燃性
UL94V-0
適合電線
12AWG

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする