東京理工舎
バリタップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
定格電流(A)
10
10
5
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68707847
品番
VP10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイリスタ式交流電力調整器です。
容量
1kVA
周波数(Hz)
50/60
接点
無電圧
定格電流(A)
10
設定方式
手動
相数
単相
電圧許容範囲
±10%