- 透水砂利コン テラダ 68708212

透水砂利コン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
グレー
内容量1袋(15kg)注文コード68708212品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。

用途雑草・ぬかるみ対策に適合作物雑草、ぬかるみ材質砕石と固化剤と色粉質量(kg)約15グレー使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋粒径(mm)約3~5
注意
※本製品はアルカリ性の商品です。ご使用の際、ゴム手袋、保護めがね、マスク等を着用してください。
※取扱い時、目に入った場合は水で洗眼してください。皮膚に付着した場合は水で洗い流してください。
※吸入した場合は新鮮な空気の場所へ移動し、飲み込んだ場合は吐き出し、口をすすいでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。商品が残った場合、開封口をきちんとしばって保管してください。
※多く水を加えすぎると固まる成分が流れ、強度が落ちる可能性があります。
※コテ押さえが足りないと、施工面が欠けたり崩れたりする原因となります。
※養生期間の目安は約24時間です。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68708212
2024-08-11
用途: 庭のアスファルト周囲に
医療・福祉・介護関連業

アスファルトの破損部に雨水溜まってぬかるんで歩きにくく困っていた。他社のものは、グレーと言っても白茶っぽくて悪目立ちするが、このグレーは比較的アスファルトに色がなじむ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする