T.SIN(テイシン電機)
ヒッポークリップ 赤 鉄 定格30A はんだ付け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68708285
品番
C-632-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
鉄
カバー
PVC
色
赤
定格
30A
加工
芯線部をブリッジ部ではんだ
最大開口(mm)
22
メッキ
ニッケル