曜日別特売
FIT0926 フレキシブルLED(電球色/12V/600mm) DFRobot 68709055

FIT0926 フレキシブルLED(電球色/12V/600mm) DFRobot 68709055
FIT0926 フレキシブルLED(電球色/12V/600mm) DFRobot 68709055
FIT0926 フレキシブルLED(電球色/12V/600mm) DFRobot 68709055

フレキシブルLED(電球色/12V/600mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68709055品番FIT0926
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高輝度フレキシブルフィラメント
320個のLEDを搭載した長さ600mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。明るさを調節でき、12Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。
全長600mm、高輝度、DIYに最適
コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能
フィラメントが柔軟で、自由に曲げたり折ったりできる
5000~10000時間の長寿命

用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)600電源6W湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)12発光色2200K(ウォームホワイト)寿命5000~10000時間光束(Lm)400保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)500動作温度範囲(℃)-30~+55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする