Y10304190 部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売 68709707

 

Y10304190 部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売 68709707
Y10304190 部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売 68709707

部品 ライトピックハンマー AA-1.3B

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状図番020
020
001A
002
003
005A
006
007
008
009
010
012
013
013A
014
018
019
019A
019B
021
021A
023
024
025
028
029
030
内容量1個注文コード68709707品番Y10304190
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490
部品名称ピストン形状図番0201台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68709533
2021-09-24
用途: メンテナンス
建設業・工事業

此方の商品を購入して、順調に機械も、稼働してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする