114993346 モノラル密閉型スピーカー(4Ω/5W) Seeed Studio 68710279

114993346 モノラル密閉型スピーカー(4Ω/5W) Seeed Studio 68710279
114993346 モノラル密閉型スピーカー(4Ω/5W) Seeed Studio 68710279
114993346 モノラル密閉型スピーカー(4Ω/5W) Seeed Studio 68710279

モノラル密閉型スピーカー(4Ω/5W)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68710279品番114993346
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

オーディオアプリケーションに適した高性能スピーカー
ReSpeaker Liteと併用してスマートホームオーディオシステム、ロボット音声出力、DIYオーディオプロジェクトなどに使用できます。

その他【ディストーション】最大10%寸法(mm)50×45×22出力【S.P.L】88±3dB周波数【共振】Fb:125Hz±20%、Fo:500Hz±20%周波数範囲20kHz定格入力電力5.0W保管温度範囲(℃)-40~+65インピーダンス(Ω)4(±15%)動作温度範囲(℃)-20~+30最大入力電力(W)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする