曜日別特売
070-560005-00 H9635 透湿性入浴介助エプロン ニシキ 68711907

透湿性入浴介助エプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS~M 110cm
内容量1枚注文コード68711907品番070-560005-00 H9635
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

サラッとした生地で、身体へのまとわりが少なく、動
きやすきエプロンです。
透湿性素材を使用し、着用時のムレを軽減します。

材質ポリエステル100%パープルサイズS~M 110cm質量(g)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする