6TINDRSET10 六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ 68712096

6TINDRSET10 六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ 68712096
6TINDRSET10 六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ 68712096
6TINDRSET10 六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ 68712096
モノタロウ

六角軸ドリルセット TiNコート

(66件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード68712096品番6TINDRSET10
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。

セット内容Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

商品説明動画

【六角軸ドリルセット TiNコート】X形シンニング加工で驚異の切れ味!チタンコーティングで加工速度アップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 金属用のドリルが折れてしまったので購入しました

何年か前に金工用ドリルを購入しましたが、ことごとくダメになってしまったのでこのセットを購入しました。まだ数回しか使用していませんが、今のところ問題ありません。無理な負荷をかけないように使用したいと思います。

対象商品 : 68712087
2026-01-14
用途: 家庭での日曜大工
運輸・通信業

喰付がよく、この刃で満足です。今後もモノタロウさん製品で揃えていきます。

2025-12-01
用途: 木材への穴あけ
建設業・工事業

金工用、特にタップの下穴はコバルトドリルを使っている。軟鋼帯への穴あけ用として過去に使用した事があるが、すぐに切れなくなるので金工用としてはあまり使えない。という経験をしているので今回は木工用として購入した。おまけのホルダーが少し緩めの作りなので、残念ながらキリが落下する。

2025-09-27
用途: キッチンユニットの金具交換時の扉の穴開けに使用
株式会社ヴォルテックス不動産業

キッチンユニットの金具交換時に扉に穴を開ける必要が有ったことから購入。持っていた電動ドリルドライバーは、ドリルは他製品を購入して使用との事で、モノタロウで探していて、持っていた錐が使えなかった時のバックアップとして安価な物で、なんとなく六角軸が良いかなと思って決めました。シルバーが多い中でゴールドぽい色合いについては余り理由は気にしませんでした。使ってみての感想は、木材への穴開けですが、一番細いものから順に太めに上げていって穴を大きくしました。私の電動ドリルの使い方かもしれませんが、凄く穴を掘れるようには感じませんでした。

対象商品 : 68712087
2026-02-17
用途: 工作
医療・福祉・介護関連業

サイズ、切れ味共に文句ない。ただ、ケースがあればもっと良かったが、この値段では無理か?

2025-05-18
用途: 自動車の板金時

これまでは細い物を100均で買っていましたが、サイズを揃えるために本品を購入。ケースに刺さっていて整理しやすく大変便利に使っています。

対象商品 : 68712087
2025-05-07
用途: インパクトでの穴あけ作業
農・林・水産業

普通のドリルですSK11とかのドリルと同等の性能です。
アルミや薄型の鉄板等なら問題無く使えます。

対象商品 : 68712087
2024-09-08
用途: バイク整備に
運輸・通信業

バイクを整備する上で急に必要になったりするのでセットのこちらを購入しました。ホルダー付きで管理しやすくサイズも見やすいので良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
アルミへの穴あけは対応していますか。
回答:
アルミの穴あけにも使用可能です。
2024-06-28

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする