神戸生絲
紳士ブリーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68712309
品番
PC105
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
88~96
身長(cm)
165~175
胴囲(cm)
76~84