神戸生絲
婦人3分パンティー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
ウエスト(cm)
69~77
64~70
69~77
色
ピーチ
ピーチ
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68712537
品番
PC713
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
色
ピーチ
サイズ
L
身長(cm)
155~165
ウエスト(cm)
69~77
ヒップ(cm)
92~100
バスト(cm)
86~94