曜日別特売
- シャワー綿棒 リブ・ラボラトリーズ 68712586

シャワー綿棒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(110本)注文コード68712586品番-
参考基準価格(税別)¥198販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

弾力性のある紙軸を使用したコットン100%の綿棒です。
キトサン抗菌加工で衛生的です。
耳掃除やお化粧直しなどいろいろな用途に使える便利なスタンダードタイプの綿棒です。

形状大玉型タイプ両綿材質綿球:脱脂綿、軸:紙、抗菌剤:キトサン(綿表面)
注意
※耳または鼻の奥まで入れすぎないでください。思わぬケガをする恐れがあります。
※お子様だけでの使用はさせないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※使用中に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68712586
2021-01-30
用途: 用具の清掃
不動産業

側面から開けられるので、たくさん入っている時も綿球を触らずに取り出せる。パツパツに詰まっているので、私好みではあるが、コスパが問題。この商品の容器の中に、綿棒としてはほぼ変わらない日進医療器のリーダー綿棒を入れ替えて使うのがベスト。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする