リブ・ラボラトリーズ
スパイラルベビー綿棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(160本)
注文コード
68712595
品番
-
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
弾力性のある紙軸を使用したコットン100%の綿棒です。
キトサン抗菌加工で衛生的です。
耳掃除やお化粧直しなどいろいろな用途に使える便利なスタンダードタイプの綿棒です。
形状
スパイラル型
タイプ
両綿
材質
綿球:脱脂綿、軸:紙、抗菌剤:キトサン(綿表面)
色
白
注意
※耳または鼻の奥まで入れすぎないでください。思わぬケガをする恐れがあります。
※お子様だけでの使用はさせないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※使用中に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。