曜日別特売
3HP-25E-10S4-FG SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-25E) ParkerTAIYO 68712761

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-25E)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC100結線方式DINソケット式/配線口:G1/2オプション左用取付プレート付、外部パイロット仕様注文コード68712761品番3HP-25E-10S4-FG
参考基準価格(税別)¥67,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC100結線方式DINソケット式/配線口:G1/2オプション左用取付プレート付、外部パイロット仕様接続口径A・Bポート:G1質量(kg)2.47切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)190使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする