曜日別特売
EA628WX-55 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68714259

EA628WX-55 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68714259
EA628WX-55 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68714259
EA628WX-55 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68714259
EA628WX-55 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68714259
EA628WX-55 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68714259
EA628WX-55 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 68714259

モビロンバンド(洗浄タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(30本)仕様●折径:200mm●切幅:15mm●厚み:0.4mm●入数:約30本●内容量:100g●カラー:青●材質:熱可塑性ポリウレタン●用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。●安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含み注文コード68714259品番EA628WX-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。
天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。
透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。
加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。
比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。

仕様●折径:200mm●切幅:15mm●厚み:0.4mm●入数:約30本●内容量:100g●カラー:青●材質:熱可塑性ポリウレタン●用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。●安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みアズワン品番65-9269-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする