曜日別特売
EA857SC-1 レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ 68714496

EA857SC-1 レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ 68714496
EA857SC-1 レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ 68714496
EA857SC-1 レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ 68714496
EA857SC-1 レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ 68714496

レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード68714496品番EA857SC-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

耐久性に優れます。

仕様●全長:102mm●山数:14●用途:金属、構造用鋼●入数:5枚●材質:バイメタルスチールアズワン品番65-9306-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする