EA947HN-224 フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ 68714627

EA947HN-224 フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ 68714627
EA947HN-224 フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ 68714627

フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68714627品番EA947HN-224
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥226
販売価格(税別)
205

人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
キャップ付きのためトロ侵入がありません。

仕様●適合管:EA947HN-207、-208●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):3/4"●材質:難燃ABSアズワン品番65-9318-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする