曜日別特売
00-01-12046 ブックディスプレイスタンド 鈴木プラスチックス 68714887

 

00-01-12046 ブックディスプレイスタンド 鈴木プラスチックス 68714887
00-01-12046 ブックディスプレイスタンド 鈴木プラスチックス 68714887
00-01-12046 ブックディスプレイスタンド 鈴木プラスチックス 68714887
00-01-12046 ブックディスプレイスタンド 鈴木プラスチックス 68714887
00-01-12046 ブックディスプレイスタンド 鈴木プラスチックス 68714887

ブックディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
タイプ雑誌用
内容量1箱(10個)注文コード68714887品番00-01-12046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質アクリル厚さ(mm)5透明タイプ雑誌用寸法A(mm)170寸法D(mm)250寸法B(mm)150寸法C(mm)420アズワン品番65-0374-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする