10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520

10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520
10000595 23点A4防災セット A4TT EVERSAFE 68715520

23点A4防災セット A4TT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68715520品番10000595
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

災害時に役立つ防災グッズをA4サイズボックスに詰め合わせたセット
ファイル棚やデスクの引き出しに収納可能
スペースを有効活用できるサイズ設計、コンパクトながら緊急時に必要なアイテムをしっかり詰めました!
BOXにセットされた状態でのお届けなので すぐに収納が可能

用途
【分散備蓄に最適】
引き出しにもすっぽり収納可能予めデスクに備えておくことですぐに利用できる備蓄方法オフィスにも馴染むデザイン
【便利なA4ファイルサイズ】
企業・自治体・学校やご家庭での収納にもオススメ
セット数1
注意
※セット内容は予告なく同等品に変更になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする