EVERSAFE
30点防災セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
リュック:ベージュ
ベージュ
ブラック
グリーン
ネイビー
オレンジ
ホワイト
レッド
ブルー
グレー
リュック:ブラック
リュック:レッド
リュック:オレンジ
リュック:ネイビー
リュック:ベージュ
リュック:ブルー
リュック:ホワイト
リュック:グリーン
リュック:グレー
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68716080
品番
10003334BE
1月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
防災備蓄の手始めに。9カラーから選べるリュックとライト、簡易寝具、非常食、保存水など最低限必要なものをセットでお届け。
用途
家庭や職場の防災備蓄に。ギフトにも使えます。
色
リュック:ベージュ
人数
1人
セット数
5
注意
※購入後、商品に問題がないかご確認後詰めてください。
※リュックには入っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200