切換方式(1) 2位置シングルタイプ(0) ベース配管形定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)管接続口径-仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、パイロット弁オプション:(B) 高速応答 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)、A,Bポート管接続口径:-、A,Bポートねじの種類:-、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、配線方法:(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)、ポート配管方向(サブプレート):(-) 横配管形、サブプレートねじの種類:(-) Rc、オーダーメイド仕様:(-) オプシ